- ideale Satzzusammenstellung für Sanitär-Heizung-Klima
- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- 6-kant
- FlankTraction-Profil
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
- im edlen Aluminium-Koffer
Enthaltene Teile:- 1 x Mini-Rohrabschneider, 3-28mm
- 1 x Teleskop-Rohrabschneider, 3-42mm
- 1 x 45° gewinkelte Eckrohrzange, 1''
- 1 x Wasserpumpenzange, 240mm, 10"
- 1 x Spezialschlüssel Sanitär 17 x 19mm, 220mm
- 1 x Sanitär-Kreuzschlüssel, 7 Funktionen
- 1 x Standhahn-Mutternschlüssel Ø 10-32mm, 275mm
- 1 x 1/2" Umsteckknarre, 270mm
- 1 x 1/2" Universal-Stufenschlüssel, 4-stufig, 3/8"-1"
- 1 x Schlosserhammer mit Hickorystiel, 500g
- 1 x Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz,XL,9-tlg
- 1 x Spitzmeißel, 8-kant, 250mm
- 1 x Flachmeißel, oval, 250x25mm
- 1 x Halbrund-Feile, Form E, 200mm, Hieb2
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3mm, 155mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 4mm, 180mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm, 205mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm, 230mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205mm
- 1 x 1/4" ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher, 205mm
- 1 x Edelstahldraht-Allzweck-Drahtbürste, 250mm
- 1 x Aluminium Wasserwaage, 300mm
- 1 x Holz-Gliedermaßstab, gelb, 2m
- 3 x Zimmermanns-Bleistift, rot, HB
- 1 x Doppel-Maulschlüssel, 8x9mm
- 1 x Doppel-Maulschlüssel, 10x11mm
- 1 x Doppel-Maulschlüssel, 12x13mm
- 1 x Doppel-Maulschlüssel, 14x15mm
- 1 x Doppel-Maulschlüssel, 16x17mm
- 1 x Doppel-Maulschlüssel, 18x19mm
- 1 x Doppel-Maulschlüssel, 20x22mm
- 1 x Doppel-Maulschlüssel, 21x23mm
- 1 x Doppel-Maulschlüssel, 24x27mm
- 1 x Doppel-Maulschlüssel, 30x32mm
- 1 x Kleinhandsägebogen rot, 150mm
- 1 x EDELSTAHL Spachtel, 38mm, mit Holzgriff
- 1 x 1/2" Verlängerung, 125mm
- 1 x 1/2" Kardangelenk
- 1 x 1/4" Bit-Satz, 32-tlg
- 1 x Spannungsprüfer mit Schutzisolierung 150-250 V, 140mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 10mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 11mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 12mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 14mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 15mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 16mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 17mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 18mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 19mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 21mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 22mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 24mm
Suchbegriffe:
Werkzeug, Handwerkzeug, Sanitär-Werkzeug