Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" Sanitär-Werkzeugkoffer, 95-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Sanitär
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0695
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0695
EAN/GTIN:
     4042146680735
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
  • ideale Satzzusammenstellung für Sanitär-Heizung-Klima
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • im edlen Aluminium-Koffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Sanitär
Gewicht [g]:
13860 g
Herstellernummer:
911.0695
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
95 -tlg.
Verpackung:
Aluminiumkoffer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,15*
€ 370,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,54*
€ 364,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,80*
€ 336,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1250
ab € 5,04*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1211
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1212
ab € 1,96*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
917.1218
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
917.1221
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
917.1222
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
917.1224
ab € 3,40*
Sonstiges
KS Tools
130.1000
ab € 12,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.