- 6-kant
- FlankTraction-Profil
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
- im edlen Aluminiumkoffer
Enthaltene Teile:- 1 x ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160mm
- 1 x ERGOTORQUE Kombinationszange, 180mm
- 1 x ERGOTORQUE Telefonzange, 200mm
- 1 x Multifunktions-Crimpzange für isolierte und unisolierte Kabelschuhe, 220mm
- 1 x Wasserpumpenzange, 240mm, 10"
- 1 x Monierzange, 250mm
- 1 x Universalschere, verzahnt, 145mm
- 1 x Schlosserhammer mit Hickorystiel, 300g
- 1 x Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz,XL,9-tlg
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3mm, 155mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm, 205mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm, 230mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PZ2, 205mm
- 1 x 1/4" ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher, 205mm
- 1 x Aluminium Wasserwaage, 300mm
- 1 x Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 5m, 19mm
- 1 x Feinmechanik-Schraubendreher, PH00x2mm
- 1 x Feinmechanik-Schraubendreher, PH0x2,4mm
- 1 x Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 1,4mm
- 1 x Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 2mm
- 1 x Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 2,4mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 8mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 10mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 11mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 12mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 13mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 14mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 15mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 19mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 22mm
- 1 x Teleskop-Magnethalter, 130-630mm
- 1 x Kleinhandsägebogen rot, 150mm
- 3 x Universal-Sägeblatt für Kleinhandsägebogen, 150mm
- 1 x Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm
- 1 x Abbrechklingen 0,5x18x100 mm, Spender à 10 Stück
- 1 x 1/4" Bit-Satz, 32-tlg
- 1 x Spannungsprüfer mit Schutzisolierung 150-250 V, 140mm
- 1 x 3/8" Verlängerung mit Rändelung, 150 mm
- 1 x 3/8" Kardangelenk
- 1 x 3/8" Bit-Adapter-Stecknuss, für Bits 1/4"
- 1 x 3/8" Umschaltknarre, 72 Zahn
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, 6mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, 7mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, 8mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, 9mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, 10mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, 11mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, 12mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, 14mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, 15mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, 16mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, 17mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, 18mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, 19mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, 21mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, 22mm
- 1 x 3/8" Sechskant-Stecknuss, 24mm
Suchbegriffe:
Werkzeug, Handwerkzeug