- ideale Satzzusammenstellung für Elektriker
- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- 6-kant
- FlankTraction-Profil
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
- im edlen Aluminiumkoffer
Enthaltene Teile:- 1 x ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 2,5mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 4mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH1
- 1 x ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH2
- 1 x ERGOTORQUE VDE Kombizange, 170mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Abisolierzange, 160mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Flachrundzange, 165mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Diagonal-Seitenschneider, 160mm
- 1 x Universalschere, verzahnt, 145mm
- 1 x Schlosserhammer mit Hickorystiel, 300g
- 1 x Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz,XL,9-tlg
- 1 x Spitzmeißel, 8-kant, 250mm
- 1 x Flachmeißel, oval, 250x25mm
- 1 x 1/4" ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher, 205mm
- 1 x Aluminium Wasserwaage, 300mm
- 1 x Holz-Gliedermaßstab, gelb, 2m
- 3 x Zimmermanns-Bleistift, rot, HB
- 1 x Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 5m, 19mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 8mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 10mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 11mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 12mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 13mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 14mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 15mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 19mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 22mm
- 1 x Rollgabelschlüssel, verstellbar, 28mm
- 1 x Kleinhandsägebogen rot, 150mm
- 1 x Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm
- 1 x Universal Kabelmesser, 28mm
- 1 x EDELSTAHL Spachtel, 38mm, mit Holzgriff
- 1 x 1/2" Verlängerung, 125mm
- 1 x 1/2" Kardangelenk
- 1 x 1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 50mm
- 1 x 1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 100mm
- 1 x 1/4" T-Griff mit Gleitstück, 110mm
- 1 x 1/4" Kardangelenk
- 1 x 1/4" Bit-Satz, 32-tlg
- 1 x Spannungsprüfer mit Schutzisolierung 150-250 V, 140mm
- 1 x 1/2" Umschaltknarre, 72 Zahn
- 1 x 1/4" Umschaltknarre, 72 Zahn
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 10mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 11mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 12mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 14mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 15mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 16mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 17mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 18mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 19mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 21mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 22mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 4mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 4,5mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 5mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 5,5mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 6mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 7mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 8mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 9mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 10mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 11mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 12mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 13mm
Suchbegriffe:
Werkzeug, Handwerkzeug