Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" + 1/2" Elektriker-Werkzeugkoffer, 128-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Sanitär
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0628
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0628
EAN/GTIN:
     4042146679739
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
  • ideale Satzzusammenstellung für Elektriker
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • im edlen Aluminiumkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
10880 g
Herstellernummer:
911.0628
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profil1:
6-Kant
Profil2:
Flank Traction
Teile im Satz:
128 -tlg.
Verpackung:
Aluminiumkoffer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,55*
€ 363,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,73*
€ 356,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,67*
€ 337,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1250
ab € 5,03*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1211
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1212
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1218
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1221
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
917.1222
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
914.1290
ab € 21,66*
Sonstiges
KS Tools
911.1202
ab € 3,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.