Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Elektrische Druck-Prüfpumpe,12 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234909
234909
234909
234909
234909
234909
234909
234909
234909
Artikel-Nr.:
     711-234909
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     902.3004
EAN/GTIN:
     4042146041796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckprüfpumpe
Prüfpumpen
ks tools prüfpumpe
prüfpumpen
  • Betriebsdruck max. 20 bar
  • Tankvolumen 12 Liter
  • Fördermenge: 13,5 l/ min
  • Leistung 600W
  • Drehzahl 1.400 U/ min
  • 220V Stromanschluss
  • zur Verwendung der Prüfung von geschlossenen Flüssigkeitssystemen
  • Lieferung inklusive 1,5 m Schlauch mit 1/2" Außengewindeanschluss
  • rot pulverlackiert
  • Pumpenkolben aus Messing
  • Tank aus verzinktem Stahlblech

Suchbegriffe:
Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug, Handwerkzeug, Sanitär-Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Sanitärwerkzeug
Gewicht:
18.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug, Handwerkzeug, Sanitär-Werkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,64*
€ 846,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,68*
€ 932,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 880,24*
€ 956,21*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 893,13*
€ 976,01*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 1.793,53*
€ 1.933,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.933,12*
€ 2.300,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.917,75*
€ 2.282,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.862,23*
€ 2.216,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.827,99*
€ 2.175,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.793,53*
€ 2.134,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.