Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ECOline SCHWARZ/ROT Werkstattwagen mit 7 Schubladen und 215 Premium-Werkzeugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234901
234901
234901
234901
234901
234901
234901
234901
234901
234901
Artikel-Nr.:
     711-234901
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     897.7215
EAN/GTIN:
     4042146824580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch Schublade
Packtischschublade
Schublade für Packtisch
Werkstattwagen
  • ideale Satzzusammenstellung für den universellen Gebrauch
  • feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
  • mit Selbsteinzug und SOFT-CLOSE-Funktion
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
  • Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
  • mit seitlichem Metallhandgriff
  • mit 2 Rädern à Ø 125 mm
  • mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
  • kombinierbar mit Aufsatz


Enthaltene Teile:
- 1 x Universal-Systemeinlagen-Satz für 3 Schubladen mit 215 Premium-Werkzeugen
- 1 x ECOline SCHWARZ/ROT Werkstattwagen mit 7 Schubladen

Suchbegriffe:
Handwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
fahrbar:
ja
Gewicht:
54.635 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, werkstattwagen ks tools, packtisch schublade, Handwerkzeug, Werkzeug
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
64
€ 33,00*
ab € 465,60*
€ 525,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,89*
€ 577,78*
10 Tage
320
Frei Haus
ab € 538,29*
€ 600,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,36*
€ 600,65*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 958,07*
€ 1.018,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,96*
€ 1.212,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,57*
€ 1.207,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,32*
€ 1.180,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,46*
€ 1.160,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,07*
€ 1.140,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
897.0007
ab € 289,55*
Sonstiges
KS Tools
713.0215
ab € 336,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.