Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Werkzeugtruhe mit 3 Schubladen-schwarz,L508xH255xB303mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234838
234838
234838
234838
234838
234838
234838
Artikel-Nr.:
     711-234838
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     801.0003
EAN/GTIN:
     4042146128398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugtruhe
werkstattwagen ks tools
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Deckelöffnung und Deckelschließung
  • Deckelverriegelung durch Zylinderschloss
  • mit integriertem Staufach im Deckel
  • oberes Einlegefachmaß: 515 mm x 250 mm x 55 mm
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • Schubladen mit 90% Auszug
  • Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
  • durchgehende Griffleisten mit 2,5 mm starkem verchromten Stahl
  • gute Übersicht durch Beschriftungsmöglichkeit der Einzelschubladen
  • inklusive auswechselbaren Papierstreifen in der Griffleiste

Suchbegriffe:
Werkzeugschrank, Werkstattwagen, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen, Ordnungssystem, Handwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Gewicht:
13.29 kg
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Ordnungssystem, Handwerkzeug, Werkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
163
€ 4,90*
ab € 150,43*
€ 183,22*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,91*
€ 207,97*
6 Tage
163
Frei Haus
ab € 173,74*
€ 209,65*
Frei Haus
ab € 175,52*
€ 219,56*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 325,25*
€ 371,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,99*
€ 442,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,47*
€ 433,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,65*
€ 413,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,71*
€ 400,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,25*
€ 387,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.