Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Werkstatt-Servicewagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234830
234830
234830
234830
234830
234830
234830
234830
234830
Artikel-Nr.:
     711-234830
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     800.0020
EAN/GTIN:
     4042146155486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
ks tools montagewagen
montagehilfswagen
  • extra stabile Kunststoffausführung
  • ohne Schrauben - leicht zusammensteckbar
  • Abstand zwischen den Böden 30 cm
  • mit zwei Handgriffen
  • mit 2 Lenkrollen á 100 mm
  • mit 2 feststehenden Rollen á 100 mm
  • hohe Standsicherheit
  • leichtes Eigengewicht
  • Säulen aus eloxiertem Aluminium

Suchbegriffe:
Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
14.17 kg
Weitere Suchbegriffe: Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
Frei Haus
ab € 221,56*
€ 259,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,19*
€ 292,22*
11 Tage
44
Frei Haus
ab € 256,17*
€ 297,01*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,09*
€ 297,02*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 446,01*
€ 504,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,91*
€ 600,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,95*
€ 594,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,08*
€ 570,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,78*
€ 556,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,01*
€ 530,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.