Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 12 V + 24 V Batterie-Booster,mobiles Starthilfegerät 1700 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234693
234693
234693
234693
234693
234693
234693
234693
234693
Artikel-Nr.:
     711-234693
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1820
EAN/GTIN:
     4042146676790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starthilfe
ks tools starthilfe
starthilfe
  • ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
  • vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
  • integrierter Elektronikschutz
  • mit außenliegender Schmelzsicherung
  • Ladekontrollanzeige
  • akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität
  • 1,72 m Kabellänge
  • mit robustem 50 mm² Kabelquerschnitt
  • stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
  • Ladegerät, Kabelsatz und Sicherung im Lieferumfang enthalten
  • Kabelaufbewahrung bequem am Gehäuse
  • schlagfestes Gehäuse

Suchbegriffe:
Handwerkzeug, Werkzeug, Akkuwerkzeug, Akku-Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
22.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug, Werkzeug, Akkuwerkzeug, Akku-Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 548,93*
€ 613,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,06*
€ 673,55*
12 Tage
17
Frei Haus
ab € 634,70*
€ 704,11*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,34*
€ 704,11*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 1.056,45*
€ 1.150,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,26*
€ 1.368,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,72*
€ 1.351,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,46*
€ 1.309,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,75*
€ 1.283,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,45*
€ 1.257,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1812
ab € 26,64*
Sonstiges
KS Tools
550.1826
ab € 100,79*
Sonstiges
KS Tools
550.1821
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.