Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Starthilfe
>
Artikel
12 V + 24 V Batterie-Booster, mobiles Starthilfegerät 1700 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-550.1820
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
550.1820
EAN/GTIN:
4042146676790
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Starthilfe
Starthilfegerät
starthilfe
ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
integrierter Elektronikschutz
mit außenliegender Schmelzsicherung
Ladekontrollanzeige
akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität
1,72 m Kabellänge
mit robustem 50 mm² Kabelquerschnitt
stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
Ladegerät, Kabelsatz und Sicherung im Lieferumfang enthalten
Kabelaufbewahrung bequem am Gehäuse
schlagfestes Gehäuse
Weitere Informationen:
Startstrom:
1700 / 850 A
Spitzenstrom:
5000 / 2500 A
Spannung Stecker:
230 V
Spannung Ladegerät:
12V DC / 4 A
Spannung Batterie/Akku:
12 V
Sicherung:
500 A
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Kfz-Ladekabel:
550.1812
Kabelquerschnitt in mm²:
50 mm²
Kabellänge in m:
1.72 m
Herstellernummer:
550.1820
Höhe H:
200.0 mm
Gewicht [g]:
24180 g
Frequenz:
50 Hz
Ersatzsicherung:
550.1821
Ersatzladegeraet:
550.1826
Betriebsart:
Akkupack
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Blei
Batterie:
2 x 12 Volt / 22 Ah
Batterie enthalten:
Ja
Breite B:
410.0 mm
Anzahl benötigter Batterien:
2
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Batteriedienst
>
Akku-Starthilfegeräte
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Batteriedienst
>
Booster / Starthilfegeräte
... >
Handwerkzeuge
>
Akku-Werkzeuge
>
Booster / Starthilfegeräte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 635,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,15*
€ 755,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,04*
€ 740,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,23*
€ 719,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,90*
€ 704,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,19*
€ 678,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KFZ-Ladekabel für 550.1810, 550.1820 und 550.1825
KS Tools
550.1812
€ 37,21*
Sonstiges
Ladegerät für Batterie-Booster 550.1820 und 550.1825
KS Tools
550.1826
€ 128,84*
Sonstiges
Sicherung, 500A für 550.1820
KS Tools
550.1821
€ 30,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.