Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-234692 Herst.-Nr.: 550.1810 EAN/GTIN: 4042146676783 |
| | |
|
| | |
| - ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
- vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
- integrierter Elektronikschutz
- mit außenliegender Schmelzsicherung
- Ladekontrollanzeige
- akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität
- 1,6 m Kabellänge
- mit robustem 35 mm² Kabelquerschnitt
- stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
- Ladegerät und Kabelsatz im Lieferumfang enthalten
- Kabelaufbewahrung bequem am Gehäuse
- schlagfestes Gehäuse
Suchbegriffe: Handwerkzeug, Werkzeug, Akkuwerkzeug, Akku-Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Kfz-Spezialwerkzeug | Gewicht: | 12.89 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug, Werkzeug, Akkuwerkzeug, Akku-Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,44* | € 332,35* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,70* | € 364,75* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,44* | € 379,28* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,43* | € 379,28* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 543,39* | € 609,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|