Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 V Batterie-Booster, mobiles Starthilfegerät 850 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1810
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1810
EAN/GTIN:
     4042146676783
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Starthilfe
ks tools starthilfe
starthilfe
  • ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
  • vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
  • integrierter Elektronikschutz
  • mit außenliegender Schmelzsicherung
  • Ladekontrollanzeige
  • akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität
  • 1,6 m Kabellänge
  • mit robustem 35 mm² Kabelquerschnitt
  • stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
  • Ladegerät und Kabelsatz im Lieferumfang enthalten
  • Kabelaufbewahrung bequem am Gehäuse
  • schlagfestes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Breite B:
410.0 mm
Batterie enthalten:
Ja
Batterie:
12 Volt / 22 Ah
Batterie-Zusammensetzung:
Blei
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebsart:
Akkupack
Ersatzladegeraet:
550.1811
Ersatzsicherung:
550.1814
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
12100 g
Höhe H:
160.0 mm
Herstellernummer:
550.1810
Kabellänge in m:
1.6 m
Kabelquerschnitt in mm²:
35 mm²
Kfz-Ladekabel:
550.1812
Gesamtlänge L in mm:
380.0 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Sicherung:
500 A
Spannung Batterie/Akku:
12 V
Spannung Ladegerät:
12V DC / 1,5 A
Spannung Stecker:
230 V
Spitzenstrom:
2500 A
Startstrom:
850 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,62*
€ 398,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,65*
€ 391,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,66*
€ 374,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,75*
€ 365,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1812
ab € 26,62*
Sonstiges
KS Tools
550.1811
ab € 77,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.