Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 12V + 24V SMARTcharger Hochfrequenz-Batterieladegerät 25A/12,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234688
234688
234688
234688
234688
234688
234688
234688
234688
Artikel-Nr.:
     711-234688
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1745
EAN/GTIN:
     4042146579718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
  • umschaltbar zwischen 12 und 24 Volt
  • für den permanenten Dauergebrauch konzipiert, auch bei eingebauter Batterie
  • für Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien
  • präzise Ladesteuerung mit Mikroprozessor verhindert Überladung und schaltet nach erfolgtem Ladevorgang automatisch in den Erhaltungsmodus über und verhindert „Aufblähen“ oder gar „Explosion“ der Batterie
  • mit integrierter Supply-Funktion zur Stromversorgung bei ausgebauter Batterie
  • perfekte Ladung und Ladeerhaltung
  • ermöglicht Regeneration und Rettung von tiefentladenen Batterien
  • vollautomatischer 9 stufiger Ladezyklus
  • mit integriertem Überlastungs- und Verpolungsschutz gegen falschen Gebrauch
  • Pulsladeerhaltung
  • spritzwassergeschützt nach IP20
  • mit Krokodilpolklemmen
  • mit Temperatursensor zur Berücksichtigung der Temperaturkompensation
  • 3-stellige LED-Anzeige
  • neuste Technologie für höchste Ansprüche
  • Gehäuse aus schlagfestem Polyethylen

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
2.52 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
316
Frei Haus
ab € 206,82*
€ 246,27*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,27*
€ 277,04*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,92*
€ 281,21*
12 Tage
316
Frei Haus
ab € 238,58*
€ 281,21*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 379,87*
€ 433,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,63*
€ 516,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,97*
€ 515,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,31*
€ 494,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,03*
€ 483,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,87*
€ 452,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.