Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V + 24V SMARTcharger Hochfrequenz-Batterieladegerät 25A/12,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1745
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1745
EAN/GTIN:
     4042146579718
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
  • umschaltbar zwischen 12 und 24 Volt
  • für den permanenten Dauergebrauch konzipiert, auch bei eingebauter Batterie
  • für Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien
  • präzise Ladesteuerung mit Mikroprozessor verhindert Überladung und schaltet nach erfolgtem Ladevorgang automatisch in den Erhaltungsmodus über und verhindert „Aufblähen“ oder gar „Explosion“ der Batterie
  • mit integrierter Supply-Funktion zur Stromversorgung bei ausgebauter Batterie
  • perfekte Ladung und Ladeerhaltung
  • ermöglicht Regeneration und Rettung von tiefentladenen Batterien
  • vollautomatischer 9 stufiger Ladezyklus
  • mit integriertem Überlastungs- und Verpolungsschutz gegen falschen Gebrauch
  • Pulsladeerhaltung
  • spritzwassergeschützt nach IP20
  • mit Krokodilpolklemmen
  • mit Temperatursensor zur Berücksichtigung der Temperaturkompensation
  • 3-stellige LED-Anzeige
  • neuste Technologie für höchste Ansprüche
  • Gehäuse aus schlagfestem Polyethylen
Weitere Informationen:
Anwendung für:
Nass-, Gel-, AGM und MF Bleisäurebatterien
Batteriekapazität:
12V: 75-500Ah - 24V: 45-250Ah
Breite in mm:
170 mm
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
2000 g
Herstellernummer:
550.1745
Höhe in mm:
75 mm
Ladespannung:
14,4V - 25A (12V), 28,8V - 12,5A (24V)
Länge mm:
250 mm
Leitung:
H05RN-F 2x1,0 mm²
Netzstecker:
Konturenstecker bis einschl. IP21 (07)
Norm:
IP20
Spannungsbereich:
220-240V AC, 50/60HZ
Spannung Stecker:
230 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.