Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-234669 Herst.-Nr.: 550.1192 EAN/GTIN: 4042146604748 |
| | |
|
| | |
| - ideal zum Lokalisieren von Undichtigkeiten in Klimaanlagen
- erkennt Kältemittelkonzentration in der Umgebungsluft
- reagiert auf R134a, R12, R11, R500, R503, R22, R123, R124, R502, R404a, R125, AZ-50, HP62 und MP39
- keine Querempfindlichkeit gegenüber Fremdgasen und Luftbewegungen
- mit flexiblem Edelstahl-Sondenhals (360 mm) für schwer zugängliche Stellen
- optisches und akustisches Signal bei Erkennung einer Undichtigkeit
- einstellbare Empfindlichkeit
- Lecksuchrate bis auf 5 g/Jahr
- ca. 10 Sekunden Vorlaufzeit
- Standzeit des Sensors beträgt ca. 50 Stunden
- schlagfestes Gehäuse
- inklusive 2 x Typ C LR14 Batterien
- inklusive Ersatz-Sensor
Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Kfz-Spezialwerkzeug | Gewicht: | 0.74 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 81,55* | € 97,98* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,39* | € 111,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,58* | € 112,98* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,83* | € 115,60* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,13* | € 215,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|