- zur Montage und Demontage von Lagern, Buchsen und Traggelenken
- Adapter und Druckwelle ermöglichen Einsatz mit Universal-Press-Stativ (440.0180)
- 24 Press-Hülsen mit unterschiedlichen Größen
- 61 verschiedene Innen- und Außendurchmesser zwischen 30,5 mm und 79,7mm
- universale Anwendung für PKW und Transporter
- hervorragend einzusetzen auch mit Werkstattpresse
- Spezial-Werkzeugstahl
Enthaltene Teile:- 1 x Presshülse 40,7x42,5x35,2 mm
- 1 x Presshülse 43,7x45,5x38,2 mm
- 1 x Presshülse 46,7x48,5x41,2 mm
- 1 x Presshülse 49,7x51,5x44,2 mm
- 1 x Presshülse 52,7x54,5x47,2 mm
- 1 x Presshülse 55,7x57,5x50,2 mm
- 1 x Presshülse 58,7x69,5x53,2 mm
- 1 x Presshülse 61,7x63,5x56,2 mm
- 1 x Presshülse 65,7x67,5x60,2 mm
- 1 x Presshülse 69,7x71,5x64,2 mm
- 1 x Pressrohr 38,7x44,7x30,5 mm
- 1 x Pressrohr 41,7x44,7x34 mm
- 1 x Pressrohr 44,7x44,7x37,2 mm
- 1 x Pressrohr 47,7x55x40,2 mm
- 1 x Pressrohr 50,7x55x43,2 mm
- 1 x Pressrohr 53,7x55x46,2 mm
- 1 x Pressrohr 56,7x55x49,2 mm
- 1 x Pressrohr 59,7x70x52,2 mm
- 1 x Pressrohr 62,7x70x55,2 mm
- 1 x Pressrohr 65,7x70x58,2 mm
- 1 x Pressrohr 68,7x70x61,2 mm
- 1 x Pressrohr 71,7x70x64,2 mm
- 1 x Pressrohr 75,7x75,7x68,2 mm
- 1 x Pressrohr 79,7x79,7x72,2 mm
- 1 x Adapter Platte
- 1 x Verstellbare Druckstange M24 x 90mm