Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Presswerkzeug-Satz, 26-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0300
EAN/GTIN:
     4042146637371
  • zur Montage und Demontage von Lagern, Buchsen und Traggelenken
  • Adapter und Druckwelle ermöglichen Einsatz mit Universal-Press-Stativ (440.0180)
  • 24 Press-Hülsen mit unterschiedlichen Größen
  • 61 verschiedene Innen- und Außendurchmesser zwischen 30,5 mm und 79,7mm
  • universale Anwendung für PKW und Transporter
  • hervorragend einzusetzen auch mit Werkstattpresse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Teile im Satz:
26 -tlg.
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Herstellernummer:
440.0300
Gewicht [g]:
9670 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 514,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,13*
€ 611,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,21*
€ 605,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,09*
€ 572,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,67*
€ 562,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,93*
€ 544,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0348
€ 24,22*
Sonstiges
KS Tools
440.0301
€ 28,45*
Sonstiges
KS Tools
440.0302
€ 28,60*
Sonstiges
KS Tools
440.0303
€ 28,62*
Sonstiges
KS Tools
440.0304
€ 32,20*
Sonstiges
KS Tools
440.0305
€ 32,16*
Sonstiges
KS Tools
440.0306
€ 32,21*
Sonstiges
KS Tools
440.0307
€ 32,59*
Sonstiges
KS Tools
440.0308
€ 36,86*
Sonstiges
KS Tools
440.0309
€ 36,86*
Sonstiges
KS Tools
440.0310
€ 41,26*
Sonstiges
KS Tools
440.0311
€ 28,62*
Sonstiges
KS Tools
440.0312
€ 28,51*
Sonstiges
KS Tools
440.0313
€ 29,91*
Sonstiges
KS Tools
440.0314
€ 29,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.