- speziell abgestimmt für Volkswagen, Audi, Seat, Škoda etc. Steckkontakte
- zur fachgerechten und zerstörungsfreien Entriegelung von Kontakten
- für Hersteller AMP Tyco (JT, JPT asy, MCP, MPT, MQS, MT l, MT ll, TAB, ST, SPT, Sensortime, Superseal und 1,5) Bosch, Delphi HVF2, Deutsch DT, GHW (DFK, MDK3), KOSTAL SLK
- enthält die gängigsten Entriegelungswerkzeuge für die neue Fahrzeuggeneration
Enthaltene Teile:- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 1,2 mm (AMP Tyco MCP)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachsteckhülsen 1,5 mm (AMP Tyco MCP)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachsteckhülsen 1,5 mm (AMP Tyco MT II)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 1,2 mm (AMP Tyco MQS)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 1,5 mm (AMP Tyco Superseal)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 1,6 mm (AMP Tyco MT I)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 1,2 mm (AMP Tyco MQS)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker 2,8 mm (AMP Tyco JT, AMP Tyco JPT asy)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 2,8mm (AMP Tyco JT, AMP Tyco ST, Deutsch DT)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 2,8 mm (AMP Tyco MCP)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker 4,8 mm (AMP Tyco 4,8 asy)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 4,8 mm, 5,8 mm, 6,3 mm (AMP Tyco SPT)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 4,8 mm (AMP Tyco MCP)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 5,8 mm (KOSTAL SLK)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 2,8 mm, 4,8 mm, 5,8 mm, 6,3 mm (AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco, TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, GHW MDK 3)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachsteckhülsen 5,8 mm (KOSTAL SLK)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 9,5 mm (AMP Tyco MPT)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachsteckhülsen 2,8 mm (AMP Tyco SensorTime, Bosch BDK)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Rundstecker/Rundsteckhülsen 1,2 mm (AMP Tyco 1,5)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Rundstecker/Rundsteckhülsen 2,3 mm (AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3)