- speziell abgestimmt für BMW / Mercedes Steckkontakte
- zur fachgerechten und zerstörungsfreien Entriegelung von Kontakten
- für Hersteller AMP Tyco (E-95, JT, JPT, MPT, MT l, TAB, Sensortime, ST, SPT, 2,5 und 3,5), Bosch, Delphi HVF2, GHW (DFK, MDK3), KOSTAL (LSK8, MLK, RK, SLK)
- enthält die gängigsten Entriegelungswerkzeuge für die neue Fahrzeuggeneration
Enthaltene Teile:- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachsteckhülsen 1,2 mm (KOSTAL MLK)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 1,6 mm (AMP Tyco MT I)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker 1,2 mm (KOSTAL MLK)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 2,8mm (AMP Tyco JT, AMP Tyco ST, Deutsch DT)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 2,8 mm, 4,8 mm, 5,8 mm, 6,3 mm (AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco, TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, GHW MDK 3)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 2,8 mm (KOSTAL SLK), 1-fach verstellbar
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachsteckhülsen 1,65 mm (AMP Tyco E-95)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachsteckhülsen 2,8 mm (KOSTAL SLK)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 2,8 mm (KOSTAL SLK), 2-fach verstellbar
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 5,8 mm (AMP Tyco ST)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 5,8 mm (KOSTAL SLK)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachsteckhülsen 5,8 mm (KOSTAL SLK)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 6,3 mm (KOSTAL LSK 8)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 6,3 mm, 8,00 mm (KOSTAL)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 9,5 mm (AMP Tyco MPT)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Flachsteckhülsen 2,8 mm (AMP Tyco SensorTime, Bosch BDK)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Rundsteckhülsen 1,5 mm (KOSTAL LKS)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Rundstecker 1,5 mm (KOSTAL LKS)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Rundstecker/Rundsteckhülsen 2,5 mm (KOSTAL RK)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Rundstecker/Rundsteckhülsen 2,5 mm (AMP Tyco 2,5)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Rundstecker/Rundsteckhülsen 3,5 mm (AMP Tyco 3,5)
- 1 x Entriegelungswerkzeug für Rundstecker/Rundsteckhülsen 4,0 mm (KOSTAL RK)