Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entriegelungswerkzeug für Flachstecker/Flachsteckhülsen 6,3 mm, 8,00 mm (KOSTAL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-154.0131
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     154.0131
EAN/GTIN:
     4042146603949
Suchbegriffe:
Entriegelungswerkzeug für Kontakte
Flachsteckhülse
entriegelungswerkzeug für kontakte ...
entriegelungswerkzeug für kontakte
  • zur fachgerechten und zerstörungsfreien Entriegelung von Kontakten
  • für Hersteller KOSTAL LSK
  • für Steckerausführung Flachstecker und Flachsteckhülse
  • für Steckbreiten 6,3 mm, 8,0 mm
  • Entriegelung nach Prinzip 2 / Primär + Sekundär
  • mit Schutzbügel zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
  • Werkzeugspitzen aus hochwertigem Federbandstahl
Weitere Informationen:
Entriegelungsprinzip:
2 Primär- und Sekundär
Gewicht [g]:
39 g
Herstellernummer:
154.0131
Länge mm:
149 mm
Material1:
Federbandstahl
Steckerausführung:
Flachstecker / Flachsteckhülsen
Steckbreite:
6,3 / 8,0 mm
Variantenartikel:
154.0104
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.