Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

KS Tools Turbolader-Bajonett-Ladeluft-System-Prüfkoffer-Satz,13-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233880
233880
233880
233880
233880
233880
233880
233880
233880
Artikel-Nr.:
     711-233880
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1825
EAN/GTIN:
     4042146623381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfkoffer
prüfkoffer
  • für aufgeladene PKW Motoren, Diesel und Benzin
  • ermöglicht schnelle Diagnose durch Abdrücken des Ladeluftsystems mit Bajonettverschlussdurchmesser 31,0 - 61,0 mm
  • zeitsparende und fachgerechte Ermittlung undichter Ladeluftkühler und nicht sichtbarer Risse in Ladeluftschläuchen
  • auch zum Prüfen des AGR-Ventils auf Dichtheit
  • eignet sich für alle gängigen Schläuche des Ladeluftsystems, die mit einem Bajonettverschluss ausgestattet sind
  • bei einem Druckverlust kann durch Abtasten des Teilstücks oder mit Leckage-Spray die Undichtigkeit schnell und einfach lokalisiert werden
  • mit integriertem Überdrucksicherheitsventil - öffnet bei max. 1,8 bar
  • kann in Verbindung mit konventionellen Reifenfüllern eingesetzt werden
  • das Manometer des Reifenfüllers dient gleichzeitig als Druckverlustanzeige
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Ladeluftsysteme bei PKW


Enthaltene Teile:
- 1 x Bajonett-Einlass-Adapter, Ø 31 mm
- 1 x Bajonett-Einlass-Adapter, Ø 38 mm
- 1 x Bajonett-Einlass-Adapter, Ø 46 mm
- 1 x Bajonett-Einlass-Adapter, Ø 51 mm
- 1 x Bajonett-Einlass-Adapter, Ø 56 mm
- 1 x Bajonett-Einlass-Adapter, Ø 61 mm
- 1 x Bajonett-Gegenstopfen-Adapter, Ø 31 mm
- 1 x Bajonett-Gegenstopfen-Adapter, Ø 38 mm
- 1 x Bajonett-Gegenstopfen-Adapter, Ø 46 mm
- 1 x Bajonett-Gegenstopfen-Adapter, Ø 51 mm
- 1 x Bajonett-Gegenstopfen-Adapter, Ø 56 mm
- 1 x Bajonett-Gegenstopfen-Adapter, Ø 61 mm
- 1 x Universal Lufteinlasssystem-Adapter mit Schlauch für 150.1825
Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
2.74 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
153
€ 4,90*
ab € 199,93*
€ 229,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,68*
€ 258,27*
12 Tage
154
Frei Haus
ab € 230,54*
€ 261,89*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 234,25*
€ 265,82*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 434,04*
€ 477,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,36*
€ 568,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,46*
€ 563,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,95*
€ 547,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,62*
€ 531,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,04*
€ 516,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1826
ab € 15,64*
Sonstiges
KS Tools
150.1827
ab € 16,47*
Sonstiges
KS Tools
150.1828
ab € 17,23*
Sonstiges
KS Tools
150.1829
ab € 18,49*
Sonstiges
KS Tools
150.1831
ab € 19,38*
Sonstiges
KS Tools
150.1832
ab € 20,19*
Sonstiges
KS Tools
150.1833
ab € 13,61*
Sonstiges
KS Tools
150.1834
ab € 14,53*
Sonstiges
KS Tools
150.1843
ab € 15,64*
Sonstiges
KS Tools
150.1844
ab € 16,41*
Sonstiges
KS Tools
150.1876
ab € 17,32*
Sonstiges
KS Tools
150.1877
ab € 18,58*
Sonstiges
KS Tools
150.1896
ab € 40,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.