Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Turbolader-Bajonett-Ladeluft-System-Prüfkoffer-Satz, 13-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1825
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1825
EAN/GTIN:
     4042146623381
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Prüfkoffer
prüfkoffer
  • für aufgeladene PKW Motoren, Diesel und Benzin
  • ermöglicht schnelle Diagnose durch Abdrücken des Ladeluftsystems mit Bajonettverschlussdurchmesser 31,0 - 61,0 mm
  • zeitsparende und fachgerechte Ermittlung undichter Ladeluftkühler und nicht sichtbarer Risse in Ladeluftschläuchen
  • auch zum Prüfen des AGR-Ventils auf Dichtheit
  • eignet sich für alle gängigen Schläuche des Ladeluftsystems, die mit einem Bajonettverschluss ausgestattet sind
  • bei einem Druckverlust kann durch Abtasten des Teilstücks oder mit Leckage-Spray die Undichtigkeit schnell und einfach lokalisiert werden
  • mit integriertem Überdrucksicherheitsventil - öffnet bei max. 1,8 bar
  • kann in Verbindung mit konventionellen Reifenfüllern eingesetzt werden
  • das Manometer des Reifenfüllers dient gleichzeitig als Druckverlustanzeige
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Ladeluftsysteme bei PKW
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
2560 g
Herstellernummer:
150.1825
Teile im Satz:
13 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/eF4xryZe8wY
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,50*
€ 257,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1826
ab € 15,72*
Sonstiges
KS Tools
150.1827
ab € 16,39*
Sonstiges
KS Tools
150.1828
ab € 17,24*
Sonstiges
KS Tools
150.1829
ab € 18,62*
Sonstiges
KS Tools
150.1831
ab € 19,40*
Sonstiges
KS Tools
150.1832
ab € 20,19*
Sonstiges
KS Tools
150.1833
ab € 13,59*
Sonstiges
KS Tools
150.1834
ab € 14,45*
Sonstiges
KS Tools
150.1843
ab € 15,69*
Sonstiges
KS Tools
150.1844
ab € 16,51*
Sonstiges
KS Tools
150.1876
ab € 17,31*
Sonstiges
KS Tools
150.1877
ab € 18,54*
Sonstiges
KS Tools
150.1896
ab € 40,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.