Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-233752 Herst.-Nr.: 122.0500 EAN/GTIN: 4042146015377 |
| | |
|
| | |
| - Bördelleiste für 6, 8, 10, 12, 15 + 16 mm
- zur Herstellung von konischen Bördeln 45°
- sehr präzise Bördelung durch Bördelkonus mit spezieller Geometrie
- für den mobilen Einsatz
Suchbegriffe: Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug, Handwerkzeug, Sanitär-Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Sanitärwerkzeug | Gewicht: | 0.99 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug, Handwerkzeug, Sanitär-Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 45,30* | € 58,32* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,55* | € 66,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,13* | € 69,07* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,11* | € 69,07* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,77* | € 136,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|