Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Radnabenschleifer-Satz Ø 160mm,Innen-Ø 75mm,4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233640
233640
233640
233640
233640
233640
233640
233640
233640
Artikel-Nr.:
     711-233640
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.5070
EAN/GTIN:
     4042146712634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenflanschschleifer
Radnabenschleifer
  • für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
  • ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Großraumlimousinen-Radnaben bis Ø 160 mm
  • optimiert für die neusten Radnaben mit vergrößertem Innendurchmesser (Ø 75 mm)
  • Schleifteller mit 10 mm Stift-Aufnahme mit 6 Anlageflächen
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen und Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.500 U/min) einsetzbar
  • Klettverschluss für den schnellen Wechsel der Reinigungsscheibe
  • kein Funkenflug
  • verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 100 Fahrzeuge)
  • verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
  • minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmigen Schleifteller


Enthaltene Teile:
- 1 x Radnabenschleifer ohne Reinigungsscheibe, Ø 160 mm
- 1 x Ersatzscheiben-Satz für Radnabenschleifer Ø 160 mm, Innen-Ø 75 mm, 3-tlg

Suchbegriffe:
Rad, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
0.73 kg
Weitere Suchbegriffe: Rad, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
€ 4,90*
ab € 86,93*
€ 107,90*
€ 3,50*
ab € 100,96*
€ 123,82*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 100,82*
€ 123,83*
8 Tage
24
€ 5,99*
ab € 100,73*
€ 125,79*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 168,17*
€ 199,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,12*
€ 234,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
100.5071
ab € 68,40*
Sonstiges
KS Tools
100.4071
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.