Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1005070 Radnabenschleifer-Satz, Ø 160 mm, 4-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS TOOLS 1005070 Radnabenschleifer-Satz, Ø 160 mm, 4-tlg.
KS TOOLS 1005070 Radnabenschleifer-Satz, Ø 160 mm, 4-tlg.
KS TOOLS 1005070 Radnabenschleifer-Satz, Ø 160 mm, 4-tlg.
KS TOOLS 1005070 Radnabenschleifer-Satz, Ø 160 mm, 4-tlg.
KS TOOLS 1005070 Radnabenschleifer-Satz, Ø 160 mm, 4-tlg.
Artikel-Nr.:
     1955-2018874018
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.5070
EAN/GTIN:
     4042146712634
Suchbegriffe:
Felgenflanschschleifer
Radnabenschleifer
Radnabenschleifer-Satz Ø 160 mm, Innen-Ø 75 mm, 4-tlg
  • für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
  • ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Großraumlimousinen-Radnaben bis Ø 160 mm
  • optimiert für die neusten Radnaben mit vergrößertem Innendurchmesser (Ø 75 mm)
  • Schleifteller mit 10 mm Stift-Aufnahme mit 6 Anlageflächen
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen und Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.500 U/min) einsetzbar
  • Klettverschluss für den schnellen Wechsel der Reinigungsscheibe
  • kein Funkenflug
  • verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 100 Fahrzeuge)
  • verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
  • minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmigen Schleifteller
Weitere Informationen:
eClassID:
21011390
HerstellerNr:
100.5070
Werksnummer:
100.5070
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radnabenschleifer-Satz Ø 160 mm, Innen-Ø
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 4,90*
ab € 93,46*
€ 116,33*
€ 3,50*
ab € 100,79*
€ 124,40*
11 Tage
26
Frei Haus
ab € 100,49*
€ 124,46*
Lager 1955
26
€ 5,99*
ab € 101,06*
€ 126,43*
Frei Haus
ab € 101,73*
€ 129,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
100.5071
ab € 73,78*
Sonstiges
KS Tools
100.4071
ab € 26,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.