Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-233638 Herst.-Nr.: 100.4095 EAN/GTIN: 4042146211281 |
| | |
|
| | |
| - 2 Ersatzscheiben Ø 200 mm
- für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
- ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Grossraumlimousinen-Radnaben bis Ø 200 mm
- zur Verwendung mit Bohrmaschinen und Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.000 U/min) einsetzbar
- Klettverschluss für den schnellen Wechsel der Reinigungsscheibe
- kein Funkenflug
- verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 100 Fahrzeuge)
- verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
- minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel
- Lieferung erfolgt ohne Schleifteller
Suchbegriffe: Rad, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Kfz-Spezialwerkzeug | Gewicht: | 0.41 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 4,90* | ab € 68,45* | € 85,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 78,93* | € 97,27* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 78,77* | € 97,28* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 79,95* | € 98,82* | | | | Lager 711 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 137,04* | € 167,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 68,52* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|