Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Stehbolzen-Radnabenschleifer-Satz,Ø 40 / 50mm,14-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233637
233637
233637
233637
233637
233637
233637
233637
233637
Artikel-Nr.:
     711-233637
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.4080
EAN/GTIN:
     4042146211243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Felgenflanschschleifer
  • für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
  • ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Grossraumlimousinen-Radnaben mit Stehbolzen bis Ø 40 bzw. Ø 50 mm Durchmesser
  • Schleifteller mit 10 mm Stift-Aufnahme mit 3 Anlageflächen
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen und Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.500 U/min) einsetzbar
  • Klettverschluss für den schnellen Wechsel der Reinigungsscheibe
  • kein Funkenflug
  • verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 50 Fahrzeuge)
  • verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
  • minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmigen Schleifteller


Enthaltene Teile:
- 2 x Radnabenschleifer ohne Reinigungsscheiben, Typ2
- 1 x Stehbolzen-Radnabenschleifer Ersatzscheiben-Satz Ø 40 mm, 5-tlg
- 1 x Stehbolzen-Radnabenschleifer Ersatzscheiben-Satz Ø 50 mm, 5-tlg

Suchbegriffe:
Rad, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
0.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Radnabenschleifer, Stehbolzen, exzenter schleifscheibe, Rad, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
51
€ 4,90*
ab € 83,13*
€ 102,50*
12 Tage
51
Frei Haus
ab € 95,32*
€ 118,23*
Frei Haus
ab € 96,93*
€ 120,19*
9 Tage
51
€ 5,99*
ab € 95,80*
€ 120,19*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 161,73*
€ 195,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
100.4081
ab € 16,19*
Sonstiges
KS Tools
100.4085
ab € 25,32*
Sonstiges
KS Tools
100.4088
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.