Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte,f. Schubladenschrank,f. Schrank BxT 1300x550mm,Multiplex,Dekor braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233445
233445
Artikel-Nr.:
     711-233445
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41201159.08
EAN/GTIN:
     5039350145265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank Abdeckplatte
Schubladenschrank Abdeckplatte
schubladenschrank abdeckplatte
Abdeckplatte für Schubladenschrank
  • für Schrank Breite x Tiefe 1300 x 550 mm
  • aus Buche-Multiplex in Dekor braun

Suchbegriffe:
Abdeckplatte, Arbeitsplatte, Auflage, Werkbankaufbau, Werkbankplatte, Werkbank-Platte

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
für Schrankbreite:
1300 mm
für Schranktiefe:
550 mm
Material:
Buche-Multiplex
Farbe:
braun
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Arbeitsplatte, Auflage, Werkbankaufbau, Werkbankplatte, Werkbank-Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,79*
€ 307,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,01*
€ 302,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.