Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte,f. Schubladenschrank,f. Schrank BxT 800x550mm,Spanplatte m. Linoleumbelag Dekor grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233442
233442
Artikel-Nr.:
     711-233442
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41201149.15
EAN/GTIN:
     5039350058640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank Abdeckplatte
Schubladenschrank Abdeckplatte
schubladenschrank abdeckplatte
Abdeckplatte für Schubladenschrank
  • für Schrank Breite x Tiefe 800 x 550 mm
  • aus Spanplatte mit Linoleumbelag in Dekor grau

Suchbegriffe:
Abdeckplatte, Arbeitsplatte, Auflage, Werkbankaufbau, Werkbankplatte, Werkbank-Platte

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
für Schrankbreite:
800 mm
für Schranktiefe:
550 mm
Material:
Spanplatte
Oberfläche:
mit Linoleumbelag
Farbe:
grau
Gewicht:
10.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Arbeitsplatte, Auflage, Werkbankaufbau, Werkbankplatte, Werkbank-Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,14*
€ 355,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,72*
€ 335,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,54*
€ 332,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.