Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte,f. Schubladenschrank,f. Schrank BxT 800x550mm,Multiplex,Dekor braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233441
233441
Artikel-Nr.:
     711-233441
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41201149.08
EAN/GTIN:
     5039350058633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank Abdeckplatte
Schubladenschrank Abdeckplatte
schubladenschrank abdeckplatte
Abdeckplatte für Schubladenschrank
  • für Schrank Breite x Tiefe 800 x 550 mm
  • aus Buche-Multiplex in Dekor braun

Suchbegriffe:
Abdeckplatte, Arbeitsplatte, Auflage, Werkbankaufbau, Werkbankplatte, Werkbank-Platte

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
für Schrankbreite:
800 mm
für Schranktiefe:
550 mm
Material:
Buche-Multiplex
Farbe:
braun
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Arbeitsplatte, Auflage, Werkbankaufbau, Werkbankplatte, Werkbank-Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.