Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte,Ablage,10 Kästen,f. Werkbank,HxBxT 1357x1350x435mm,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233424
233424
Artikel-Nr.:
     711-233424
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41022003.16
EAN/GTIN:
     4049751626851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
1 Schlitzplatte, 1 Ablage, 10 Kästen für Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1357 x 1350 x 435 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Werkbankaufbau, Aufsteckrahmen, Rahmen, Schlitzplatte

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Aufbauten:
1 Schlitzplatte, 1 Ablage, 10 Kästen
für Tischtyp:
Werkbank
Höhe:
1357 mm
Breite:
1350 mm
Tiefe:
435 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
27.875 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatte, Werktisch Ablage, bott lochplatte ral 7035, werktisch ablage, bott lochplatte, Werkbankaufbau, Aufsteckrahmen, Rahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,20*
€ 486,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,25*
€ 640,54*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 547,81*
€ 640,56*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,56*
€ 762,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,84*
€ 755,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,74*
€ 741,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,00*
€ 712,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,81*
€ 651,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.