Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

verso Aufnahmerahmenset A6, Schlitzplatte, Ablage, 10 bottBoxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
verso Aufnahmerahmenset A6, Schlitzplatte, Ablage, 10 bottBoxen
verso Aufnahmerahmenset A6, Schlitzplatte, Ablage, 10 bottBoxen
Artikel-Nr.:
     3551-41022003.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41022003.16
EAN/GTIN:
     4049751626851
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

verso Aufnahmerahmenset A6 Schlitzplatte, Ablage, 10 bottBoxen BxTxH: 1350x435x1357mm RAL 7035


Produktdetails:


B 1350/1800 x T 435 x H 1357 mm

zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte

bestückt mit bottBoxen 1-3-165 (130 x 298 x 165 mm)

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatte, Werktisch Ablage, bott lochplatte ral 7035, werktisch ablage, bott lochplatte, Betriebsausstattung Werkstatteinrichtung Verso Werkbank-Baugruppen Zubehör Werkbank Einrichtung Betriebseinrichtung Werkstatteinrichtung Schlitzplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,32*
€ 487,79*
Lager 3551
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,95*
€ 642,61*
41 Tage
14
Frei Haus
ab € 544,77*
€ 642,63*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,61*
€ 764,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,89*
€ 757,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,58*
€ 743,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,31*
€ 714,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,95*
€ 649,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.