Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultschrank,HxBxT 2000x1050x550mm,m. Böden,Rückwand,Korpus RAL7035,Front RAL3004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233418
233418
Artikel-Nr.:
     711-233418
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16929217.24
EAN/GTIN:
     5039350119150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Pultschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 550 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Ausgestattet mit Böden, Rückwand
  • Doppel-Flügeltür
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 35 kg
  • 1 Ausziehwanne(n), Traglast je Wanne 10 kg
  • abschließbar
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Pultschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Pult

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Pultschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
2000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
550 mm
Pult Ausstattung:
Böden, Rückwand
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
35 kg
Traglast Auszug:
10 kg
Auszugböden:
1 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
purpurrot // RAL3004
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Gewicht:
64.134 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, pult schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Pult
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,30*
€ 702,57*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 874,69*
€ 936,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,48*
€ 1.114,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,74*
€ 1.112,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,86*
€ 1.088,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,67*
€ 1.068,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,69*
€ 1.040,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.