Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultschrank,HxBxT 1130x525x550mm,m. Böden,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233371
233371
Artikel-Nr.:
     711-233371
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16929024.11
EAN/GTIN:
     5039350028063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Pult-Schrank
Pultschrank
Pultschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 525 x 550 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Ausgestattet mit Böden
  • Flügeltür
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 35 kg
  • 1 Ausziehwanne(n), Traglast je Wanne 10 kg
  • abschließbar
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Pultschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Pult

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Pultschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1130 mm
Breite:
525 mm
Tiefe:
550 mm
Pult Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
35 kg
Traglast Auszug:
10 kg
Auszugböden:
1 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
fahrbar:
nein
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Gewicht:
30.833 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, bott aufbewahrungsschrank, pult schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Pult
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,10*
€ 480,06*
Frei Haus
ab € 430,66*
€ 526,89*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 572,79*
€ 674,70*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,70*
€ 802,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,73*
€ 796,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,06*
€ 777,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,34*
€ 746,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,79*
€ 681,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.