Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetisch,HxBxT 980x1300x600mm,Multiplexplatte,Ausstattung: 6 Schubladen,Schrank,Flügeltür,RAL7035,Front RAL7035,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233316
233316
Artikel-Nr.:
     711-233316
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927154.16
EAN/GTIN:
     5039350148501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Montagehilfswagen
Montagewagen
Montagetisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 980 x 1300 x 600 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Ausstattung: 6 Schubladen, 1 Schrank
  • links 6 Schubladen
  • rechts 1 Schrank
  • Schubladen Höhe 3x 100 mm, 2x 125 mm, 1x 175 m
  • Traglast je Schublade 50 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Flügeltür
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Unterbau 4 Rollen
  • Rad Ø 125 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Fahrbare Werkbank, Mobile Werkbank, Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Montagewagen, Montage-Wagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch, Werkstattwagen

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
980 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
6 Schubladen, 1 Schrank
Unterbauten links:
Schubladen
Unterbauten rechts:
1 Schrank
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
3x 100 mm, 2x 125 mm, 1x 175 m
Schubladentraglast:
50 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Material Verarbeitung:
verschweißt
Türen Anzahl:
1 Stück
Türtyp:
Flügeltür
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Rollen
Rad-Ø:
125 mm
Gewicht:
120.469 kg
Weitere Suchbegriffe: bott montagetisch, system montagetisch, montagewagen lichtgrau, Fahrbare Werkbank, Mobile Werkbank, Montagebank, Montage-Tisch, Montage-Wagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch, Werkstattwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.486,27*
€ 1.657,56*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 1.971,10*
€ 2.171,79*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.171,79*
€ 2.584,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.121,39*
€ 2.524,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.036,99*
€ 2.424,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.994,59*
€ 2.373,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.971,10*
€ 2.345,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926862.51
ab € 74,81*
Zubehör
Bott
16926863.51
ab € 81,64*
Zubehör
Bott
16926864.51
ab € 109,62*
Zubehör
Bott
16926865.51
ab € 120,49*
Zubehör
Bott
16926860.51
ab € 70,99*
Zubehör
Bott
16926861.51
ab € 80,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.