Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,fahrbar,HxBxT 980x1050x600mm,Linoleumplatte,Ausstattung: 1 Schrank,Doppel-Flügeltür,Drehriegelschloss,RAL7035,Front RAL7016,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233221
233221
233221
Artikel-Nr.:
     711-233221
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927062.19
EAN/GTIN:
     5039350117187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Fahrbare Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 980 x 1050 x 600 mm
  • Tischplatte aus Linoleum
  • Ausstattung: 1 Schrank
  • Mit Doppel-Flügeltür
  • Verschließbar mit Drehriegelschloss
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Puverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Unterbau 4 Rollen
  • Rad Ø 125 mm

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Regalschrank, Schrank, Stahlschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Höhe:
980 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
1 Schrank
Oberfläche Korpus:
mit Puverbeschichtung
abschließbar:
ja
Material Platte:
Linoleum
Farbe Platte:
grau
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
mit Puverbeschichtung
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Material Verarbeitung:
verschweißt
Schließsystem:
Drehriegelschloss
Türen Anzahl:
1 Stück
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Rollen
Rad-Ø:
125 mm
Gewicht:
58.657 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, werkstattwagen bott, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Regalschrank, Schrank, Stahlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,50*
€ 879,40*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 1.032,39*
€ 1.152,38*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,38*
€ 1.371,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,80*
€ 1.346,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,78*
€ 1.294,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,80*
€ 1.262,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,39*
€ 1.228,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.