Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen,HxBxT 980x800x600mm,4 Rollen,Ausstattung: 6 Schubladen,RAL7035,Front RAL7035,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233127
233127
Artikel-Nr.:
     711-233127
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927003.16
EAN/GTIN:
     5039350116517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen bott
werkstattwagen
Werkzeugwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 980 x 800 x 600 mm
  • Gestellausführung 4 Rollen
  • Unterbau mit 4 Rollen
  • Ausstattung: 6 Schubladen
  • Schubladen Höhe 3x100 mm/2x125 mm//1x175 mm
  • Traglast je Schublade 50 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • mit Vollauszug
  • Mit Auszugsperre
  • Mit Schiebebügel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Unterbau 4 Rollen
  • Rad Ø 125 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Mobiler Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Rollen
Unterbau:
4 Rollen
Höhe:
980 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
3x100 mm/2x125 mm//1x175 mm
Oberfläche Korpus:
mit Puverbeschichtung
Auszugsart:
Vollauszug
Schubladentraglast:
50 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsperre:
Auszugsperre
Griff:
Schiebebügel
Oberfläche Platte:
mit Linoleumbelag
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
mit Puverbeschichtung
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Material Verarbeitung:
verschweißt
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Rollen
Rad-Ø:
125 mm
Gewicht:
88.255 kg
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lichtgrau, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Mobiler Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.227,35*
€ 1.354,71*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 1.569,70*
€ 1.712,96*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.712,96*
€ 2.038,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.693,56*
€ 2.015,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.628,94*
€ 1.938,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,14*
€ 1.894,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.569,70*
€ 1.867,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926824.51
ab € 64,84*
Zubehör
Bott
16926825.51
ab € 73,08*
Zubehör
Bott
16926820.51
ab € 38,73*
Zubehör
Bott
16926821.51
ab € 41,72*
Zubehör
Bott
16926822.51
ab € 38,94*
Zubehör
Bott
16926823.51
ab € 47,89*
Zubehör
Bott
16926901
ab € 7,80*
Zubehör
Bott
43020790
ab € 110,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.