Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,fahrbar,HxBxT 910x1000x600mm,Stahlplatte,Ausstattung: Schrank,1/2 Ablageboden,Schiebebügel,RAL7035,Front RAL7035,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231779
231779
Artikel-Nr.:
     711-231779
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922802.16
EAN/GTIN:
     5039350124284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Stahlrohrtisch
Mobile Werkbank
Fahrbare Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 910 x 1000 x 600 mm
  • Tischplatte aus Stahl
  • Ausstattung: 1 Schrank, 1/2 Ablageboden, 1 Schiebebügel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Unterbau 4 Rollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Beistelltisch, Fahrbare Werkbank, Mobile Werkbank, Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Montagewagen, Montage-Wagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Höhe:
910 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
1 Schrank, 1/2 Ablageboden, 1 Schiebebügel
Material Platte:
Stahl
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Material Verarbeitung:
verschweißt
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Rollen
Rad-Ø:
125 mm
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
60.962 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, beistell-tisch rollen, stahlrohrtisch, beistelltisch bott, Fahrbare Werkbank, Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Montagewagen, Montage-Wagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,17*
€ 822,92*
Lager 711
23 Tage
23
Frei Haus
ab € 954,52*
€ 1.106,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,48*
€ 1.316,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,19*
€ 1.315,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,47*
€ 1.257,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,64*
€ 1.210,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,52*
€ 1.135,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.