Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzecke,dreieckig,Schenkel L x B innen 115x40mm,braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
231485
231485
231485
Artikel-Nr.:
     711-231485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CCT40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzecke
  • dreieckig
  • Geeignet für Möbel, Bilder und Rahmen. zum Polstern bei geringem Verpackungsbedarf
  • Wirkt stoßdämpfend
  • Individuell anpassbar durch leichtes Zuschneiden
  • Schenkellänge x Breite (innen) 115 x 40 mm
  • aus Wellpappe in braun, zu 100 % recycelbar
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Kantenschutz, Kantenschutzprofil, Schutzprofil, Verpackungsmaterial, Verpackung, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Füllmaterial
geeignet für (Produkt/Material):
Möbel, Bilder, Rahmen
Material:
Wellpappe
Qualität:
3-lagig
Anteil recyceltes Material:
100 %
recycelbar:
zu 100 % recycelbar
Schenkellänge:
115 mm
Innenbreite:
40 mm
geeignet für (Anwendung):
zum Polstern bei geringem Verpackungsbedarf
Füllmaterial Eigenschaft:
zuschneidbar
Schutzeigenschaft:
stoßdämpfend
Form:
dreieckig
Farbe:
braun
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzprofil, kantenschutz karton, eckenschoner, Schutzprofil, Verpackungsmaterial, Verpackung, Verpackungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 140 Stück (ab € 0,70479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,71*
€ 147,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,12*
€ 146,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,89*
€ 137,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,87*
€ 131,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,67*
€ 117,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.