Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischauflage,HxB 900x600mm,PE/PU,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231453
231453
231453
Artikel-Nr.:
     711-231453
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     06-9060
EAN/GTIN:
     4024591009132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage
Schreibtischauflage
  • Höhe x Breite 900 x 600 mm
  • aus Polyethylen/Polyurethan satiniert in transparent
  • vinylfrei, geruchsneutral und frei von ausgasenden Giftstoffen
  • Unterlage rutschfest durch VAB®-Haftschicht

Suchbegriffe:
Schreibauflage, Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, Tischunterlage

Weitere Informationen:
Marke:
RS Office Products
Ordnungshelfer:
Schreibtischauflage
Höhe:
900 mm
Breite:
600 mm
Material:
Polyethylen/Polyurethan
Material Eigenschaft:
vinylfrei, geruchsneutral und frei von ausgasenden Giftstoff
Stärke:
1.8 mm
Farbe:
transparent
Schreibunterlage Ausführung:
rutschfest durch VAB®-Haftschicht
Oberfläche:
satiniert
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibauflage, Tischunterlage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 13,48*
€ 20,40*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,72*
€ 23,86*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 16,92*
€ 24,18*
€ 7,95*
ab € 20,71*
€ 29,52*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 44,73*
€ 59,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
06-6050
ab € 9,40*
Sonstiges
RS Office
06-6060
ab € 10,67*
Sonstiges
RS Office
06-7050
ab € 10,41*
Sonstiges
RS Office
06-12060
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.