Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte,f. Teppichböden,BxT 900x1200mm,PE/PU,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231442
231442
231442
231442
Artikel-Nr.:
     711-231442
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     17-0900
EAN/GTIN:
     4024591002904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Polycarbonat
Bodenschutzmatte
  • für Teppichböden
  • Breite x Tiefe 900 x 1200 mm, Stärke 2,1 mm
  • aus Polyethylen/Polyurethan in transparent
  • Oberfläche kristallklar und kratzfest
  • rutschfest durch Ankernoppen
  • recycelbar, frei von schädlichen Weichmachern und geruchsneutral

Suchbegriffe:
Bodenschutzmatte, Antirutschmatte, Arbeitsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenmatte, Büromatte, Bürostuhlmatte, Bürostuhlunterlage, Schutzmatte, Unterlegmatte

Weitere Informationen:
Marke:
RS Office Products
Serie:
Duragrip Meta
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenschutzmatte
Konfektionierung:
Matte
Einsatzort:
Innenbereich
Geeignet für Bodentyp:
Teppichböden
Material:
Polyethylen/Polyurethan
Material Eigenschaft:
recycelbar, frei von schädlichen Weichmachern und geruchsneu
Oberfläche Eigenschaft:
kristallklar und kratzfest
Bodenbelag Eigenschaft:
rutschfest durch Ankernoppen
Breite:
900 mm
Tiefe:
1200 mm
Stärke Matte:
2.1 mm
Schwer entflammbar:
nein
beheizbar:
nein
rutschhemmend:
ja
Farbe:
transparent
Gewicht:
4.26 kg
Weitere Suchbegriffe: BSM Teppichböden, BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte transparent teppichboden ecogrip, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Bodenschutzmatte, Antirutschmatte, Arbeitsmatte, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenmatte, Büromatte, Bürostuhlmatte, Schutzmatte, Unterlegmatte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,72*
€ 36,20*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 26,59*
€ 36,37*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 26,97*
€ 36,54*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,33*
€ 41,15*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 76,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 30,33*
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 25,50*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 34,79*
Ähnlich
RS Office
18-1500
ab € 39,29*
Ähnlich
RS Office
17-1100
ab € 29,19*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 33,72*
Ähnlich
RS Office
17-1500
ab € 36,82*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 45,56*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.