Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS Bodenschutzmatte Duragrip Meta 17-1800 für Weichboden 180x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/470/a013470u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/470/a013470u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-875354200
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     17-1800
EAN/GTIN:
     4024591002942
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Duragrip Meta schützt den Boden und die Umwelt. Die umweltfreundliche und wieder verwertbare Duragrip Meta poliert den Boden im Büro oder am heimischen Arbeitsplatz gekonnt auf. Unliebsame Kratzer oder Flecken auf dem Boden werden kaschiert. Auch auf einem neuen, hochwertigen Bodenbelag kann sich Duragrip Meta sehen lassen: Die optisch klare, kristalline Struktur überzeugt mit hoher Lichtdurchlässigkeit und glasklarer Transparenz. Zudem zeichnet sich Duragrip Meta durch ökologische Eigenschaften aus: umweltfreundlich in der Herstellung, beliebig oft wieder verwendbar. Durch die vollständige Recyclingfähigkeit trägt diese Bodenschutzmatte dazu bei, wichtige Bestandteile unserer Zeit zu schützen: die Umwelt und wertvolle Ressourcen. Ergänzend zu dem ökologischen Aspekt bietet Duragrip Meta viele weitere positive Eigenschaften. Sie zeichnet sich beispielsweise durch eine sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit aus. Zudem ist sie frei von schädlichen Weichmachern (z.B. Bisphenol A) und geruchsneutral. Neben einer erstklassigen chemischen Beständigkeit gegen Säuren, div. Lösungsmittel, Alkohole, Salze und Weichmacher ist sie zusätzlich gegen Öle, Fette und Treibstoffe resistent. Neben einer hohen Maßbeständigkeit besitzt Duragrip Meta die Eigenschaften einer hohen Abriebfestigkeit und eines niedrigen Gleitwiderstandes. Der Bürostuhl gleitet perfekt. Auf Teppichböden sorgen stumpfe Ankernoppen für Halt, die in den weichen Flor greifen. Für Fußbodenheizung geeignet. Schwer entflammbar (Bfl-s1 nach DIN EN 13 501-1).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Duragrip Meta
Einsatzbereich:
Innenbereich
erforderlicher Bodenbelag:
weiche Böden
Form:
O
Maße:
120 x 180 cm (B x T)
geeignet für Fußbodenheizung:
Nein
Noppen vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
schwer entflammbar:
Ja
Werkstoff:
PET
recycelbar:
Ja
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenschutzmatte Duragrip Meta
Stärke:
2,1
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte transparent teppichboden ecogrip, bodenschutzmatten transparent, bodenschutzmatten, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,75*
€ 65,23*
9 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 49,97*
€ 65,47*
€ 5,50*
ab € 45,35*
€ 67,82*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 52,81*
€ 69,02*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 58,38*
€ 77,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 30,54*
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 25,46*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 35,06*
Ähnlich
RS Office
18-1500
ab € 37,22*
Ähnlich
RS Office
17-1100
ab € 29,16*
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 24,53*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 33,72*
Ähnlich
RS Office
17-1500
ab € 33,81*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.