Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 730-1200x1600x800mm,Platte lichtgrau,T-Fuß silber,Rechteckrohr,Memoryfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231256
231256
231256
231256
231256
231256
231256
231256
231256
Artikel-Nr.:
     711-231256
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4242-583
EAN/GTIN:
     4005949424241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 730 - 1200 x 1600 x 800 mm
  • Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • T-Fußgestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Rechteckrohr
  • Höhenverstellung über 2 Elektromotoren
  • Funktionen: mit Memoryfunktion

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büroeinrichtung, Büro-Einrichtung, Büromöbel, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Arbeitsplatz, PC-Möbel, Schreibtisch, Schreibtischsystem, Schreibtisch höhenverstellbar, Tisch für EDV, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtisch, Bürotisch, Büro-Schreibtisch, Germania

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
730-1200 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Gestellform:
T-Fußgestell
Rohrform:
Rechteckrohr
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
2 Elektromotoren
Memoryfunktion:
ja
Traglast:
80 kg
Gewicht:
49.24 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE16220034
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büroeinrichtung, Büro-Einrichtung, Büromöbel, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Arbeitsplatz, PC-Möbel, Schreibtischsystem, Schreibtisch höhenverstellbar, Tisch für EDV, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtisch, Büro-Schreibtisch, Germania
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 553,04*
€ 641,74*
15 Tage
35
Frei Haus
ab € 725,23*
€ 817,91*
Lager 711
20 Tage
28
Frei Haus
ab € 986,43*
€ 1.080,70*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,70*
€ 1.286,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,20*
€ 1.281,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,49*
€ 1.240,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,22*
€ 1.209,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,43*
€ 1.173,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.