Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte,f. Werkbank,f. Schubladen BxT 1055x560mm,Front H 60-360mm,H 2mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
231184
231184
Artikel-Nr.:
     711-231184
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-ARM-XXL
EAN/GTIN:
     4040376942562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatte für Werkbank
  • passend für Schubladen Breite x Tiefe 1055 x 560 mm, Fronthöhe 60 - 360 mm
  • Höhe 2 mm
  • in schwarz
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Antirutsch-Aufkleber, Antirutschauflage, Antirutschbelag, Antirutschmatte, Antirutsch-Matte, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutsch-Matte

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Anti-Rutschmatte
für Tischtyp:
Werkbank
für Tischzubehör:
Schublade
Höhe:
2 mm
für Fronthöhe:
60-360 mm
Schubladenbreite:
1055 mm
Schubladentiefe:
560 mm
Farbe:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,76*
€ 30,38*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,57*
€ 30,53*
16 Tage
35
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,79*
€ 30,62*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,22*
€ 36,33*
Lager 711
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,48*
€ 47,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.