Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte,f. Werkbank,f. Schubladen BxT 680x560mm,Front H 60-360mm,H 2mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
231174
231174
Artikel-Nr.:
     711-231174
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-ARM-XL
EAN/GTIN:
     4040376911971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatte für Werkbank
  • passend für Schubladen Breite x Tiefe 680 x 560 mm, Fronthöhe 60 - 360 mm
  • Höhe 2 mm
  • in schwarz
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Antirutsch-Aufkleber, Antirutschauflage, Antirutschbelag, Antirutschmatte, Antirutsch-Matte, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutsch-Matte

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Anti-Rutschmatte
für Tischtyp:
Werkbank
für Tischzubehör:
Schublade
Höhe:
2 mm
für Fronthöhe:
60-360 mm
Schubladenbreite:
680 mm
Schubladentiefe:
560 mm
Farbe:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 19,80*
16 Tage
35
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,83*
€ 19,90*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,92*
€ 20,12*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,17*
€ 25,52*
Lager 711
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.