Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-231080 Herst.-Nr.: 09-200-30 EAN/GTIN: 4040376840462 |
| | |
|
| | |
| Einteilungsset für Werkbank- 5 Steckwände
- passend für Fronthöhe 130 - 180 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 100 x 500 x 400 mm
- in schwarz
- 5 Jahre Garantie
Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Einteilungsmaterial, Schubladen-Organizer, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung Weitere Informationen: | | Marke: | RAU | Möbeltyp: | Tisch | Tischtyp: | Zubehör | Einteilungstyp: | Einteilungsset | für Tischtyp: | Werkbank | für Tischzubehör: | Schublade | Höhe: | 100 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 400 mm | für Fronthöhe: | 130-180 mm | Steckwände Anzahl: | 5 Stück | Farbe: | schwarz | Garantie: | 5 Jahre | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, schubkasteneinteilung rau, schubladenschrank einlagen, Einteilungsmaterial |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,88* | € 18,97* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,02* | € 19,16* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 15,04* | € 20,69* | | | | | 19 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,91* | € 20,75* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,42* | € 40,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|