Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayhalterung,f. Montagetisch,HxBxT 114x400x114mm,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230198
230198
230198
Artikel-Nr.:
     711-230198
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TDB-49
EAN/GTIN:
     6416763089833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
treston esd arbeitstisch
esd arbeitstisch
Displayhalterung für Montagetisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 114 x 400 x 114 mm
  • Aus Stahl mit Epoxidpulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Kompatibel mit mit VESA 75/100

Suchbegriffe:
Displayhalter, Halter für Tablet PC, Halterung

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
114 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
114 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
epoxidpulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Kompatibel mit:
VESA 75/100
Gewicht:
2.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Displayhalter, Halter für Tablet PC, Halterung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,47*
€ 181,40*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 146,38*
€ 181,98*
€ 4,95*
ab € 147,03*
€ 182,98*
Frei Haus
ab € 181,51*
€ 219,53*
Lager 711
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 209,10*
€ 247,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,53*
€ 294,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,02*
€ 286,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.