Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenmarkierfarbe,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230103
230103
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-230103
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10624
EAN/GTIN:
     3495881920009
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Straßenmarkierfarbe
  • für Beton und Asphalt
  • in gelb
  • 20 min Trocknungszeit
  • ausgehärtet in 4 Stunden
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bodenmarkierung, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsprodukt, Markierfarbe, Straßenfarbe, Straßenmarkierfarbe, Straßensicherung

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Serie:
TRAFFIC
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Straßenmarkierfarbe
geeignet für (Produkt/Material):
Beton, Asphalt
Farbe:
gelb
Trocknungszeit:
20 min
Aushärtung:
4 h
Gewicht:
25 kg
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fahrbahnmarkierungsfarbe, Straßenmarkierungsfarbe, a.m.p.e.r.e. bodenmarkierfarbe ral 1023, fahrbahnmarkierungsfarbe, a.m.p.e.r.e straßenmarkierungsfarbe, Bodenmarkierung, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsprodukt, Straßenfarbe, Straßenmarkierfarbe, Straßensicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,27*
€ 356,61*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 371,06*
€ 440,18*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 484,62*
€ 562,56*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,56*
€ 669,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,57*
€ 653,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,86*
€ 610,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,31*
€ 590,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,62*
€ 576,70
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 19,3848* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10621
ab € 37,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.