Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband,PVC,gelb/schwarz,Band LxB 30mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230073
230073
Artikel-Nr.:
     711-230073
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10787
EAN/GTIN:
     3495886310423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Bodenmarkierungsband
  • für den Innenbereich geeignet
  • Geeignet für trockene Bereiche
  • aus PVC in gelb/schwarz
  • Band Länge x Breite 30 m x 50 mm
  • Materialstärke 1,2 mm

Suchbegriffe:
Bodenmarkierung, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsprodukt, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Serie:
TRAFFIC
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Bodenmarkierungsband
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene Bereiche
Bandlänge:
30 m
Bandbreite:
50 mm
Material:
PVC
Farbe:
gelb/schwarz
Stärke:
1.2 mm
Gewicht:
2.34 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,81*
€ 174,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,01*
€ 188,88*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 116,39*
€ 196,34*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 145,62*
€ 200,06*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 173,00*
€ 213,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 5,76667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,76*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10789
ab € 116,13*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10786
ab € 116,43*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10790
ab € 116,50*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10788
ab € 116,21*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10781
ab € 18,49*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10785
ab € 116,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.